CHF 75.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.44inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTB |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 102 mm |
Höhe | 171.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143.5 mm |
Lager | YET 208 |
Gehäuse | FYTB 508 M |
Dynamische Belastung | 30700 N |
Statische Belastung | 19000 N |
CHF 84.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026