Eriks
INA

INA PCJT40-XL-N, Flanschgehäuseeinheit, Kugellager, Exzenterring-Befestigung, Grauguss Geh., 40 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11670332
  • Hersteller:96437960000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJT
Typ
Flanged Housing Unit
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
105 mm
Höhe
172 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.5 mm
Gehäuse
GEHCJT08-GG-N
Dynamische Belastung
34500 N
Statische Belastung
19800 N
Alternativen

CHF 75.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.44inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026