Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung FYTB 30 WF

  • ERIKS:23765095
  • Hersteller:FYTB 30 WF
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, ovaler Flansch, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
83 mm
Höhe
141.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.5 mm
Lager
YEL 206-2F
Gehäuse
FYTB 506 M
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N
Alternativen

CHF 71.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026