CHF 71.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 80 mm |
Höhe | 142 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 116.5 mm |
Lager | GE30-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJT06 |
Dynamische Belastung | 20700 N |
Statische Belastung | 11300 N |
CHF 64.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026