CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | ECY |
Typ | End Cover |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 1.18 in |
Deckelbreite | 25 mm |
Deckellänge | 59.4 mm |
Material | Polypropylen |
Modell Deckel | Geschlossen |