CHF 8'821.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'536.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | THAP |
Typ | Oil Injector |
Typ | Hochdruck-Elektropumpe |
Max. Betriebsdruck | 4000 bar |
Drückanschluss | G 3/4 |
Gewicht | 20.9 kg |
CHF 239.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 239.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 1'214.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'312.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026