Eriks
SKF

SKF Biologisch abbaubares Wälzlagerfett LGGB 2/18

  • ERIKS:24007309
  • Hersteller:LGGB 2/18
Image 1
ÜberblickDieses biologisch abbaubare Wälzlagerfett wird aus synthetischem Esteröl und Lithium-Calcium-Verdicker hergestellt. Es bietet eine geringe Umweltbelastung und entspricht den EAL-Konformitätsanforderungen. Entwickelt für Stahl-auf-Stahl-Gleitlager, Kugellager und Rollenlager. Gewährleistet zuverlässige Leistung bei mittleren bis hohen Belastungen und widersteht Korrosion unter anspruchsvollen Bedingungen. Funktionen
  • Biologisch abbaubare Formulierung verringert die Umweltbelastung in sensiblen Anwendungen
  • Lithium-Calcium-Verdicker verbessert die mechanische Stabilität in hochbelasteten Umgebungen
  • Synthetisches Esterbasisöl gewährleistet eine effektive Schmierung bei niedrigen Starttemperaturen
  • Die cremeweiße Farbe erleichtert die Sichtprüfung auf Verunreinigungen oder Anwendungsgenauigkeit
  • Wasserbeständigkeit minimiert Auswaschung und erhält den Schutz bei nassen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Wasseraufbereitungs- und Bewässerungsanlagen
  • Ideal für Bergbau- und Förderanlagen, die häufigen Anfahrvorgängen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Schlössern
  • Staudämme
  • und Brückenmechanismen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Typ
Biodegradable Bearing Grease
Inhalt
18 kg
Verpackung
Eimer
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Farbe
Gebrochen weiss
Tropfpunkt
> 170 °C
Aufdicker
Lithium/Calcium
Grundöltyp
Esteröl
Norm
NLGI 2
DIN-Norm
DIN 51825 KPE2K-40
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
110 mm²/s
Grundölviskosität bei 100°C
18 mm²/s
Grundölviskosität bei 40°C
110 mm²/s
NLGI-Klasse
2
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4
2600 N
Empfohlen für
Anwendungen, bei denen Fett in die Umwelt austreten kann
Alternativen
Product Image

SKF Biologisch abbaubares Wälzlagerfett LGGB 2/0.4

  • ERIKS:23766616
  • Manufacturer:LGGB 2/0.4

CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

SKF Biologisch abbaubares Wälzlagerfett LGGB 2/5

  • ERIKS:23766617
  • Manufacturer:LGGB 2/5

CHF 263.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF Schmierfettpumpe für 18 kg-Eimer LAGG 18M

  • ERIKS:23766541
  • Manufacturer:LAGG 18M

CHF 505.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026