CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Biodegradable Bearing Grease |
Inhalt | 0.42 l |
Verpackung | Kartusche |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Farbe | Gebrochen weiss |
Tropfpunkt | > 170 °C |
Aufdicker | Lithium/Calcium |
Grundöltyp | Esteröl |
Norm | NLGI 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 KPE2K-40 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Viskosität | 110 mm²/s |
Grundölviskosität bei 100°C | 18 mm²/s |
Grundölviskosität bei 40°C | 110 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 2600 N |
Empfohlen für | Hochbelastungsanwendungen |
CHF 263.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026CHF 883.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 954.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026