SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53206

  • ERIKS:23757450
  • Hersteller:53206
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
532
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
52 mm
Höhe
17.8 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
25.1 kN
Statische Belastung
51 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Alternativen

CHF 55.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 38.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026