FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53206

  • ERIKS:11669101
  • Hersteller:167157720000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
52 mm
Höhe
17.8 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
23.9 kN
Statische Belastung
46 kN
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Referenzdrehzahl
8600 rpm
Alternativen

CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026