CHF 38.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Höhe | 13.3 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 16.6 kN |
Statische Belastung | 24.8 kN |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
Referenzdrehzahl | 14300 rpm |