CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LAGD |
Typ | LAGD 60/WA2 |
Anstrieb Mechanismus | Edelgaszelle |
Behältervolumen | 60 ml |
Schmierstoff | LGWA 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 KP2N-30 |
Zulassung | Ex-Zone 0 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Betriebstemperatur | von -30 bis 140 °C |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 0.3 m |
Schutzart (IP) | 68 |
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers | 20 °C |
Lagerfähigkeit in Monaten | 24 |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-12 Monate |
Gewicht | 0.13 kg |
Durchmesser | 50 mm |
Anschluss | G 1/4" |
CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 1’214.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’312.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026CHF 37.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026CHF 164.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026CHF 20.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 18.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 5.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.76inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026