Eriks
SKF

SKF Automatische Einpunkt-Schmierstoffgeber 60ml mit LGEM 2 Hochviskoses Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen LAGD 60/EM2

  • ERIKS:23766513
  • Hersteller:LAGD 60/EM2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Einheiten werden betriebsbereit ausgeliefert. Sie können mit einer Vielzahl von SKF Hochleistungsschmierstoffen gefüllt werden. Für Inbetriebnahme und Zeiteinstellung werden keine Werkzeuge benötigt. Der Schmierungsdurchfluss lässt sich einfach und präzise einstellen.
  • Flexible Abgaberate von 1 bis 12 Monaten
  • Die Schmierung kann jederzeit angehalten oder neu eingestellt werden
  • Eigensicherheit: ATEX-Zulassung für Zone 0
  • Der Schmierstoffbehälter ist durchsichtig und erlaubt eine Sichtprüfung der Abgaberate
  • Die kompakte Bauweise erlaubt den Einbau auch bei beschränktem Platzangebot
  • Schmierfette und Kettenöle lieferbar
Typische Anwendungsfälle
  • Einsatz an schwer zugänglichen und gefährlichen Orten
  • Schmierung des Lagergehäuses
  • Elektromotoren
  • Gebläse und Pumpen
  • Förderanlagen
  • Kräne
  • Ketten (Öl)
  • Aufzüge und Rolltreppen (Öl)
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAGD
Typ
LAGD 60/ EM2
Anstrieb Mechanismus
Edelgaszelle
Behältervolumen
60 ml
Schmierstoff
LGEM 2
DIN-Norm
DIN 51825 KPF2K-20
Zulassung
Ex-Zone 0
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Max. Betriebsdruck
5 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
0.3 m
Schutzart (IP)
68
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers
20 °C
Lagerfähigkeit in Monaten
24
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-12 Monate
Gewicht
0.13 kg
Durchmesser
50 mm
Anschluss
R 1/4"
Alternativen

CHF 579.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 626.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

CHF 175.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

CHF 3’559.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 3’847.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

CHF 19.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Bogenfitting 45 Grad LAPA 45

  • ERIKS:23766554
  • Manufacturer:LAPA 45

CHF 12.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

SKF Anschlussnippel G 1/4-G 1/2 LAPN 1/2

  • ERIKS:23766572
  • Manufacturer:LAPN 1/2

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

SKF Anschlussnippel G 1/4-M10 LAPN 10

  • ERIKS:23766576
  • Manufacturer:LAPN 10

CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

SKF Anschlussnippel G 1/4-M12 LAPN 12

  • ERIKS:23766578
  • Manufacturer:LAPN 12

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026