Eriks
SKF

SKF Hochviskoses Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen LGEM 2/5

  • ERIKS:23766595
  • Hersteller:LGEM 2/5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dies ist ein hochviskoses, auf Mineralöl basierendes Wälzlagerfett, das für raue Industrieumgebungen entwickelt wurde. Der Lithium/Calcium-Verdicker und Festschmierstoffe bieten zusätzlichen Schutz bei hohen Belastungen, starken Vibrationen und niedrigen Drehzahlen. Hohe Oxidationsstabilität und Wasserbeständigkeit gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen. Das Produkt ist schwarz und für Wälzlager bei niedrigen Drehzahlen geeignet.

Funktionen
  • Hohe Grundölviskosität erhält den Schmierfilm bei hohen Belastungen und niedrigen Geschwindigkeiten
  • Der Gehalt an Molybdändisulfid und Graphit gewährleistet die Leistung, wenn der Ölfilm beeinträchtigt ist
  • Lithium/Calcium-Verdicker verbessert die mechanische Stabilität bei starken Vibrationen und oszillierenden Bewegungen
  • Wasserbeständigkeit minimiert Schmierstoffverluste und schützt Bauteile bei feuchten Bedingungen
  • NLGI-Klasse 2 Konsistenz ermöglicht den Einsatz in vertikalen Wellen und bei häufigen Start-Stopp-Vorgängen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Wälzlager in Backenbrechern
  • Verwendet bei Kranarmen, die hohen Belastungen und langsamer Rotation ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Geräten, die Rostschutz und Wasserbeständigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Typ
High Viscosity Bearing Grease
Alternativen

CHF 3'559.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'847.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 19.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 579.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 626.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026