Eriks
SKF

SKF Automatische Einpunkt-Schmierstoffgeber 250ml mit LGWA 2 Wälzlagerfett für extreme Drücke (EP) und einen weiten Temperaturbereich TLSD 250/WA2

  • ERIKS:12590844
  • Hersteller:TLSD 250/WA2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
System 24 elektromechanische automatische Einpunkt-Schmierstoffgeber. Zuverlässiges Schmierstoffgeber bei schwankenden Temperaturen und bei schwierigen Einsatzbedingungen (Schwingungen, begrenztes Platzangebot, Gefahrenbereich), die keinen Einbau des Schmierstoffgebers direkt an der Schmierstelle erlauben.    Temperaturunabhängige AbgaberateMaximaler Austrittsdruck 5 bar über die gesamte AbgabeperiodeGeeignet für Direkt- und FerninstallationDurchsichtiger Behälter zur SichtprüfungRot/gelb/grüne LEDs zeigen den Status des Schmiersystems anNachfüllsätze inkl. BatterienAuslieferung mit Stützflansch für höhere RobustheitSKF DialSet erleichtert die Berechnung der richtigen Abgaberate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TLSD
Typ
TLSD 250/WA2
Anstrieb Mechanismus
Elektromechanisch
Behältervolumen
250 ml
Schmierstoff
LGWA 2
DIN-Norm
DIN 51825 KP2N-30
Zulassung
Ex-Zone 0
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Betriebstemperatur
von -30 bis 140 °C
Max. Betriebsdruck
5 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
3 m
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Ja
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers
20 °C
Lagerfähigkeit in Monaten
36
Nennbetriebsdauer
Instelbaar: 1,2,3,4,6,8,9,10 en 12 Monate
Gewicht
0.8 kg
Anschluss
G 1/4"
Alternativen
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 125 ml LGHB 2

  • ERIKS:12531312
  • Manufacturer:LGHB 2/SD125

CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 125 ml LGEM 2

  • ERIKS:12590851
  • Manufacturer:LGEM 2/SD125

CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 250 ml LGHB 2

  • ERIKS:12481364
  • Manufacturer:LGHB 2/SD250

CHF 49.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 250 ml LGWA 2

  • ERIKS:12482072
  • Manufacturer:LGWA 2/SD250

CHF 43.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026