CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LAGD |
Typ | LAGD 125/HB2 |
Anstrieb Mechanismus | Edelgaszelle |
Behältervolumen | 125 ml |
Schmierstoff | LGHB 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 KP2N-20 |
Zulassung | Ex-Zone 0 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 0.3 m |
Schutzart (IP) | 68 |
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers | 20 °C |
Lagerfähigkeit in Monaten | 24 |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-12 Monate |
Gewicht | 0.2 kg |
Durchmesser | 50 mm |
Anschluss | R 1/4" |
CHF 3’209.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 3’469.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 524.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 566.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 1’076.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’163.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 18.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 9.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 9.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026