CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LAGD |
Typ | LAGD 125/GB2 |
Anstrieb Mechanismus | Edelgaszelle |
Behältervolumen | 125 ml |
Schmierstoff | LGGB 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 KPE 2K-40 |
Zulassung | Ex-Zone 0 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Betriebstemperatur | von -40 bis 90 °C |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 0.3 m |
Schutzart (IP) | 68 |
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers | 20 °C |
Lagerfähigkeit in Monaten | 24 |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-12 Monate |
Gewicht | 0.2 kg |
Durchmesser | 50 mm |
Anschluss | R 1/4" |
CHF 263.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026CHF 883.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 954.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026CHF 5.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026CHF 10.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.33inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026CHF 18.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026