CHF 102.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TLSD |
Typ | TLSD 125/ EM2 |
Anstrieb Mechanismus | Elektromechanisch |
Behältervolumen | 125 ml |
Schmierstoff | LGEM 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 KPF2K-20 |
Zulassung | Ex-Zone 0 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 3 m |
Schutzart (IP) | 65 |
Alarmfunktion | Ja |
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers | 20 °C |
Lagerfähigkeit in Monaten | 36 |
Nennbetriebsdauer | Instelbaar: 1,2,3,4,6,8,9,10 en 12 Monate |
Gewicht | 0.635 kg |
Anschluss | G 1/4" |
CHF 49.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.74inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 43.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 48.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.74inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026