Eriks
SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen geeignet für Druckölmontage AOH 3152 G

  • ERIKS:23760089
  • Hersteller:AOH 3152 G
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Ausführung für Druckölmontage. Diese Abziehhülsen der Ausführung AOH haben zwei Ölzuführbohrungen auf der Gewindeseite sowie Verteilungsnuten in Umfangs- und Axialrichtung, und zwar sowohl in der Mantelfläche als auch in der Hülsenbohrung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'640.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'773.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AOH
Wellendurchmesser
240 mm
Breite
172 mm
Gewindegröße
Tr280x4
geeignet für Druckölmontage
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter HM 3056

  • ERIKS:23765751
  • Manufacturer:HM 3056

CHF 616.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 666.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 224.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026