

CHF 965.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'043.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AOH |
Wellendurchmesser | 200 mm |
Breite | 138 mm |
Gewindegröße | Tr230x4 |
geeignet für Druckölmontage | Ja |
CHF 498.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 538.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026