CHF 498.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 538.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM..T |
Gewindegröße | Tr230x4 |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 34 mm |
B | 34 mm |
b | 20 mm |
d1 | 260 mm |
d3 | 290 mm |
h | 10 mm |
CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026