SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3230 G

  • ERIKS:23760033
  • Hersteller:AHX 3230 G
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 436.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 471.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AHX
Wellendurchmesser
145 mm
Breite
114 mm
Gewindegröße
M 160x3
geeignet für Druckölmontage
Nein
Alternativen

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 32

  • ERIKS:23766311
  • Manufacturer:KM 32

CHF 167.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026