SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3124

  • ERIKS:23760014
  • Hersteller:AHX 3124
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AHX
Wellendurchmesser
115 mm
Breite
75 mm
Gewindegröße
M 130x2
geeignet für Druckölmontage
Nein
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 26

  • ERIKS:23766304
  • Manufacturer:KM 26

CHF 117.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.34inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026