SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3030

  • ERIKS:23760007
  • Hersteller:AHX 3030
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AHX
Wellendurchmesser
145 mm
Breite
72 mm
Gewindegröße
M 160x3
geeignet für Druckölmontage
Nein
Alternativen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 32

  • ERIKS:23766311
  • Manufacturer:KM 32

CHF 167.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026