SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AHX 2317

  • ERIKS:23759992
  • Hersteller:AHX 2317
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AHX
Wellendurchmesser
80 mm
Breite
74 mm
Gewindegröße
M 95x2
geeignet für Druckölmontage
Nein
Alternativen

CHF 2.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 19

  • ERIKS:23766296
  • Manufacturer:KM 19

CHF 52.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.90inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026