SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 3236 G

  • ERIKS:23759983
  • Hersteller:AH 3236 G
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 587.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 634.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AH
Wellendurchmesser
170 mm
Breite
140 mm
Gewindegröße
M 190x3
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 38

  • ERIKS:23766315
  • Manufacturer:KM 38

CHF 211.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026