SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 309

  • ERIKS:23759971
  • Hersteller:AH 309
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AH
Wellendurchmesser
40 mm
Breite
31 mm
Gewindegröße
M 50x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 10

  • ERIKS:23766287
  • Manufacturer:KM 10

CHF 14.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.60inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026