SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 308

  • ERIKS:23759970
  • Hersteller:AH 308
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AH
Wellendurchmesser
35 mm
Breite
29 mm
Gewindegröße
M 45x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 9

  • ERIKS:23766322
  • Manufacturer:KM 9

CHF 12.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.43inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026