SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 3034

  • ERIKS:23759966
  • Hersteller:AH 3034
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 344.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AH
Wellendurchmesser
160 mm
Breite
85 mm
Gewindegröße
M 180x3
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 36

  • ERIKS:23766314
  • Manufacturer:KM 36

CHF 195.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026