SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 24140

  • ERIKS:23759964
  • Hersteller:AH 24140
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 669.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 723.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AH
Wellendurchmesser
190 mm
Breite
158 mm
Gewindegröße
Tr210x4
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter HM 42 T

  • ERIKS:23765765
  • Manufacturer:HM 42 T

CHF 406.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026