Eriks
SKF

SKF Nutmutter HM 42 T

  • ERIKS:23765765
  • Hersteller:HM 42 T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 406.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HM..T
Gewindegröße
Tr210x4
Außendurchmesser
270 mm
Breite
30 mm
B
30 mm
b
20 mm
d1
238 mm
d3
270 mm
h
10 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026