SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 24128

  • ERIKS:23759958
  • Hersteller:AH 24128
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AH
Wellendurchmesser
135 mm
Breite
99 mm
Gewindegröße
M 150x2
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 30

  • ERIKS:23766309
  • Manufacturer:KM 30

CHF 146.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026