SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 24038

  • ERIKS:23759954
  • Hersteller:AH 24038
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 767.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 829.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AH
Wellendurchmesser
180 mm
Breite
118 mm
Gewindegröße
M 200x3
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 40

  • ERIKS:23766317
  • Manufacturer:KM 40

CHF 283.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026