SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 24030

  • ERIKS:23759951
  • Hersteller:AH 24030
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 424.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 458.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AH
Wellendurchmesser
145 mm
Breite
90 mm
Gewindegröße
M 155x3
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 31

  • ERIKS:23766310
  • Manufacturer:KM 31

CHF 156.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026