SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 2340

  • ERIKS:23759947
  • Hersteller:AH 2340
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'012.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'094.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AH
Wellendurchmesser
190 mm
Breite
170 mm
Gewindegröße
Tr220x4
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter HM 3044

  • ERIKS:23765748
  • Manufacturer:HM 3044

CHF 397.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026