Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 38, Stahl, 80mm Außendurchmesser, 405Nm Max Drehmoment, 35mm Bohrung, 69mm Nabe LG

  • ERIKS:13204511
  • Hersteller:550385153580
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 38 ST
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 38 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
35 mm
Bohrung
35 mm
Bohrung (min./max.)
12-42 mm
Größte Bohrung
42 mm
Länge
114 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
325-405 Nm
Max. Drehmoment
405 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehmoment
405 Nm
Max. Drehzahl
9500 rpm
Material
Stahl
Material Qualität
St-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Gewicht
1.225 kg
Version
6.0
Grösse
38
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
24 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
L3
35 mm
M
5 mm
N
27 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns