KTR

KTR Zahnkranz für ROTEX GS Kupplung größe 38 Hytrel grau 72 Sh-D

  • ERIKS:12565721
  • Hersteller:550381000060
Image 1
Die elastischen Zahnkränze für die Baureihe GS können in fünf verschiedenen Shore-Härten, durch die Farbe identifiziert geliefert werden. Durch die unterschiedlichen Shore-Härten ist es möglich, die ROTEX GS hinsichtlich der Drehsteifigkeit und des Schwingungsverhaltens den individuellen Bedingungen eines Einsatzfalles auf einfache Art anzupassen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
Elastikelement
Grösse
38
Farbe
Grau
Härte
72 Shore D
Material
Hytrel
Betriebstemperatur
von -50 bis 120 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -60 bis 150 °C