

CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.55 | - |
5+ | CHF 19.65 | 19.96% |
10+ | CHF 17.20 | 29.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 38 |
Farbe | Rot |
Härte | 98 Shore A |
Material | PUR |
Betriebstemperatur | von -30 bis 90 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -40 bis 120 °C |
Nenndrehmoment | 325 Nm |