CHF 273.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 38 |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 38 |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Bohrung | 25 mm |
Bohrung (min./max.) | 12-45 mm |
Größte Bohrung | 45 mm |
Länge | 114 mm |
Nabenlänge | 69 mm |
Drehmomentbereich | 190-405 Nm |
Max. Drehmoment | 405 Nm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Max. Drehmoment | 405 Nm |
Max. Drehzahl | 17900 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Einsatztemperatur | von -50 bis 120 |
Gewicht | 0.49 kg |
Version | 6.0 |
Grösse | 38 |
Standard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4 mm |
E | 24 mm |
L | 114 mm |
L1 | 45 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 35 mm |
M | 6 mm |
s | 3 mm |