CHF 146.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung | 25 mm |
Bohrung (min./max.) | 12-45 mm |
Größte Bohrung | 45 mm |
Nabenlänge | 69 mm |
Drehmomentbereich | 190 - 405 Nm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Max. Drehzahl | 5,950 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Version | Mit Passfedernut, mit Feststellschraube |
Grösse | 38 |