Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 38 AL-H Kupplungsnabe Ausführung 1.0 mit Passfedernut und Feststellschraube Bohrung Ø20H7 Nut DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:23560722
  • Hersteller:550387102000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
20 mm
Bohrung (min./max.)
12-45 mm
Größte Bohrung
45 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
190 - 405 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
5,950 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Mit Passfedernut, mit Feststellschraube
Grösse
38
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns