Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 38 AL-H Klemmnabe Ausführung 2.5 zweifach geschlitzt ohne Pasfedernut Bohrung Ø32H7

  • ERIKS:23560743
  • Hersteller:550387153250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
32 mm
Bohrung (min./max.)
12-45 mm
Größte Bohrung
45 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
190 - 405 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
4,750 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Zweifach geschlitzt, ohne Pasfedernut
Grösse
38
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns