Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 19, Aluminium, 40mm Außendurchmesser, 26Nm Max Drehmoment, 18mm Bohrung, 41mm Nabe LG

  • ERIKS:23560517
  • Hersteller:550190151880
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 19
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 19
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
18 mm
Bohrung
18 mm
Bohrung (min./max.)
6-24 mm
Größte Bohrung
24 mm
Länge
66 mm
Nabenlänge
41 mm
Drehmomentbereich
6-26 Nm
Max. Drehmoment
26 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehmoment
26 Nm
Max. Drehzahl
35800 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Gewicht
0.077 kg
Version
6.0
Grösse
19
Standard
DIN 6885
A
3 mm
E
16 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
L3
18 mm
M
4 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 99.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.34inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026