CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.25 | - |
5+ | CHF 21.75 | 20.18% |
10+ | CHF 19.05 | 30.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 19 |
Farbe | Gelb |
Härte | 92 Shore A |
Material | PUR |
Betriebstemperatur | von -40 bis 90 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -50 bis 120 °C |
Nenndrehmoment | 10 Nm |