Eriks
KTR

KTR Zahnkranz für ROTEX GS Kupplung größe 19 Hytrel grün 64 Sh-D

  • ERIKS:23560523
  • Hersteller:550191000025
Image 1
Die elastischen Zahnkränze für die Baureihe GS können in fünf verschiedenen Shore-Härten, durch die Farbe identifiziert geliefert werden. Durch die unterschiedlichen Shore-Härten ist es möglich, die ROTEX GS hinsichtlich der Drehsteifigkeit und des Schwingungsverhaltens den individuellen Bedingungen eines Einsatzfalles auf einfache Art anzupassen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.55

-

5+

CHF 22.10

19.78%

10+

CHF 19.25

30.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
Elastikelement
Grösse
19
Farbe
Grün
Härte
64 Shore D
Material
Hytrel
Betriebstemperatur
von -50 bis 120 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -60 bis 150 °C
Nenndrehmoment
21 Nm