Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 19 AL-H Kurzbauende Klemmnabe Ausführung 2.8 axial geschlitzt ohne Passfedernut Bohrung Ø11H7

  • ERIKS:12609798
  • Hersteller:550197161151
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
11 mm
Material
Aluminium
Version
Axial geschlitzt, ohne Passfedernut
Grösse
19
Ersatzteile & Zubehör

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026