Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 19 AL-H Kupplungsnabe Ausführung 1.0 mit Passfedernut und Feststellschraube Bohrung Ø18H7 Nut DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:23560536
  • Hersteller:550197101800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
18 mm
Bohrung (min./max.)
6-24 mm
Größte Bohrung
24 mm
Nabenlänge
41 mm
Drehmomentbereich
6 - 26 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehzahl
11,900 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Mit Passfedernut, mit Feststellschraube
Grösse
19
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 99.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.34inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026