Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 19 AL-H Klemmnabe Ausführung 2.0 einfach geschlitzt ohne Passfedernut Bohrung Ø22H7 2x Klemmschrauben M5

  • ERIKS:13032046
  • Hersteller:550197152451
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
24 mm
Material
Aluminium
Version
Einfach geschlitzt, ohne Passfedernut
Grösse
19
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026