KTR

KTR ROTEX GS 05 AL-H Kupplungsnabe ungebohrt

  • ERIKS:23560370
  • Hersteller:550057100040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
2-6 mm
Größte Bohrung
6 mm
Nabenlänge
10 mm
Drehmomentbereich
0,3 - 0,9 Nm
Außendurchmesser
10 mm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M2
Version
Ungebohrt
Grösse
5
Ersatzteile & Zubehör

CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026