

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.40 | - |
5+ | CHF 24.25 | 20.23% |
10+ | CHF 21.25 | 30.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 5 |
Farbe | Rot |
Härte | 98 Shore A |
Material | PUR |
Betriebstemperatur | von -30 bis 90 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -40 bis 120 °C |
Nenndrehmoment | 0.9 Nm |